Etau
Etau parallèle à rail de guidage réglable
ETAU FIXE NORMAL LARG. 150 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longue durée de vie
Mors trempés par induction et surface de travail sur enclume
En option complémentaire :
- Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)
- Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur du mors de serrage (B1) | 150 mm |
Capacité de serrage max. (A max) | 200 mm |
Profondeur de serrage (T) | 100 mm |
Diamètre de tuyau (en pouce) min./max. | 0-0 in |
Longueur (L1) | 450 mm |
Hauteur (h) | 180 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!