Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etiqueteuse portable industrielle WP E100

Etiqueteuse de câbles WP E100 pour électricien
ETIQUETEUSE WP-E100

Art. N° 0696002002

-,--

Etiqueteuse portable industrielle WP E100

Art. N° 0696002002

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Idéale pour l’étiquetage professionnel dans le domaine électrique et audiovisuel. Permet de créer des étiquettes laminées durables et de qualité pour le marquage des câbles ou l’identification de composants électroniques. Clavier ABC
  • Affichage LCD graphique

  • Touches raccourci pour fonctions câblage

  • Imprime des étiquettes de 3,5 mm, 6 mm, 9 mm et 12 mm de large

  • 168 symboles dont plus de 70 symboles courants relatifs à l'ingénierie électrique et au domaine de l'audio-visuel et de la sécurité

  • Vitesse d'impression : 20 mm/sec

  • Alimentation : adaptateur secteur ou 6 piles 1,5V AAA (LR03) ou 6 piles NI-MH HR03. (Non incluses)

  • Etiqueteuse légère et compacte

  • Ergonomie optimale grâce au clavier numérique séparé

Largeur

110 mm

Hauteur

59 mm

Poids de l'appareil

390 g

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 6MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 9MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 12MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / JAUNE 12MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Pile alcaline ultra puissant

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
x 4 pcs
Batterie NiMH préchargée

PILE RECHARGEABLE-AAA R3-800MAH

Accus pré-chargées
x 4 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques