Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etiqueteuse professionnelle industrielle WP E300

Etiqueteuse de câbles WP E300 pour électricien
ETIQUETEUSE E300 W-P

Art. N° 0696002001

-,--

Etiqueteuse professionnelle industrielle WP E300

Art. N° 0696002001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Indispensable pour tous les électriciens et les installateurs de câbles. Grâce à son large écran d’affichage, son clavier AZERTY aux touches souples et ses fonctions spéciales, elle permet d’imprimer des étiquettes durables et haute qualité
  • Conception robuste et durable

  • Grand écran LCD rétroéclairé. (67 x 40 mm)

  • Permet d'imprimer sur des rubans de 3,5, 6, 9, 12, 18 mm

  • Fonctions dédiées pour les exigences communes en matière d’étiquetage pour marquage électrique

  • Nombreux symboles électriques et audiovisuels intégrés

  • Vitesse d'impression : 20 mm/sec

  • 384 symboles dont domaines électriques, informatiques, sécurité

  • 9 cadres disponibles

  • 7 polices

  • Création de codes-barres

Fonction Panel


  • Idéal pour les baies de brassage

Incrémentation


  • Pour imprimer une séquence de chiffres ou lettres

Alimentation


  • Batterie Lithium-ion (inclus) ou adaptateur secteur (inclus)

  • 6 piles AA alcalines (LR6) ou rechargeables (HR6) (non inclues)
Domaine d'application

Création d'étiquettes pour l’identifications de câbles ou tableaux électriques

Largeur

133 mm

Hauteur

74 mm

Poids de l'appareil

740 g

Réception de livraison

3

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 6MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 9MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 12MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / BLANC 18MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Cassette de ruban laminé pour W-Print

RUBAN LAMINE NOIR / JAUNE 12MM

Cassette de ruban à étiqueter pour les modèles d'étiqueteuse W-Print 2000 et 6000
x 1 pcs
Pile alcaline ultra puissant

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
x 4 pcs
Batterie NiMH préchargée

PILE RECHARGEABLE-AA R6-2400MAH

Accus pré-chargées
x 4 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques