Etiquettes de clés avec anneaux
Etiquette de clé avec anneau porte-clés
ETIQUETTES DE CLÉS AVEC ANNEAUX ROUGE
Art. N°
0824003001
EAN 4058794094954
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet d'identifier le propriétaire et le type de véhicule, lors d'une opération d'entretien
- 1 boite contient 200 étiquettes, 200 anneaux ainsi que 2 feutres
Disponible en 3 couleurs
- Permet de différencier les mécaniciens affectés aux véhicules
Verso de l'étiquette vierge
- Permet l'inscription de diverses notes
- Etiquettes en polypropylène rigide
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Longueur | 7 cm |
Largeur | 3,5 cm |
Matière | Polypropylène - PP |