Etrier de serrage VARIFIX®
Etrier de serrage VARIFIX acier zingué
ETRIER DE SERRAGE M10 41/62
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation sécurisée
Conception à deux trous
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Il faut toujours utiliser deux bornes de serrage par support en acier.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x62mm |
Longueur (L) | 45 mm |
Hauteur (H) | 45 mm |
Largeur (B) | 80 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Longueur d'étrier (LB) | 110 mm |
Largeur de l'anneau (BB) | 55 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M10 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Poids | 341 g |
Diamètre nominal | 10 mm |
Longévité | Econome en ressources |