Etui à couteau
ETUI POUR COUTEAU/CUTTER
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des points de frottement.
- Sangle élastique à l'extérieur pour les stylos et petits tournevis
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Construction, installation, réparation, applications industrielles, logistique, etc.
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 100 x 45 x 200 mm |
Pour largeur de courroie | 50 mm |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Gris |
Poids du produit (par pièce) | 75 g |
Capacité de charge max. | 1 kg |