Extension, Combi Max
Extension Combi Max
ALLONGE 280MM COMBIMAX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptateur avec filetage rond interne et goujon
Barre d'alésage avec convoyeurs hélicoïdaux pour des profondeurs de perçage variables. Peut être combinée avec toutes les pièces du système Combi Max.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 25 mm |
Longueur de tige | 280 mm |