Extincteur poudre ABC 1 kilo
Extincteur NF 1 kg
EXTINCTEUR POUDRE ABC - 1 KILO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Encombrement et poids réduits
- Pression permanente
- Efficace sur les feux de bois, carton, hydrocarbures et gaz
- Réservoir en acier haute qualité
- Manomètre de contrôle visuel avec prise de pression
- Robinetterie entièrement en laiton pour plus de solidité
- Poignée de portage ergonomique
- Goupille de sécurité anti vibratoire et scellé évitant tout déclenchement intempestif
- Livré avec support métallique (Ø vis de fixation : 5 mm)
- Peinture anticorrosion, rouge incendie
- Ne craint pas le gel
Dans un véhicule, l'appareil doit obligatoirement être solidement fixé de manière à ce qu'il ne constitue pas un projectile en cas d'arrêt ou de choc brutal.
Ne pas soumettre à des chocs ou heurts violents.
Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur.
Utilisable sur tension inférieure à 1000 V.
Ne pas démonter, ni percer l'appareil.
En l'absence de vérifications périodiques, la limite d'utilisation est validée pour une période de cinq ans à compter de la date de fabrication.
Pour les professionnels, faire procéder à la vérification de l'appareil au moins une fois par an, par une société agréée.
Le rechargement nécessite un retour en usine ; dans la pratique l'opération s'effectue sur place par échange standard.
Fin de vie: Déposer l'extincteur à un point de collecte RECYLUM.
Würth ne s'engage en aucun cas à procéder à toutes ces vérifications.
Pour l'entretien des appareils contacter le : 04 72 25 33 22
Retour qualité accepté uniquement si le manomètre est dans le vert, et si le plomb et la goupille de sécurité sont en place.
Conforme à la norme NF EN3.7
Apte marine plaisance et canot de sauvetage MED003 selon directive 2014/90/UE
Apte pour arrêté Transport et ADR
Conforme à la directive des équipements sous pression 07/23/CE
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour petite fourgonnettes, véhicules légers. Mais également pour la marine de plaisance: embarcation marquée CE, se référer au manuel du propriétaire.
1. Enlever la sécurité en tirant sur l'anneau.
2. Appuyer sur le levier et diriger le jet vers la base des flammes.
Substance d'extinction | Poudre ABC |
Gaz propulseur | Azote (90%) / hélium (10%) |
Période d'application max. | 8 s |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 60 °C |
Poids net | 1 kg |