Extracteur à prise interne
Extracteur à prise interne
EXTRACTEUR INTERNE, 12-15MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Des griffes d'extraction de forme spécifique saisissent avec précision la bague intérieure du roulement à billes
- Les griffes sont courbées et trempées
Diamètre de filetage d'axe des modèles 0714525058, 0714525059 et 0714525060 : M14 x 1,5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Insérer l'extracteur interne dans l'orifice. Visser l'axe, tout en maintenant l'écrou pour l'empêcher de tourner. La mâchoire d'extraction s'ouvre et les extrémités viennent se placer sous le roulement. Visser le marteau à inertie ou le contre-appui sur le raccord fileté et extraire le roulement.
Diamètre de perçage min./max. (ØA) | 12-15 mm |
Diamètre des mâchoires d'extraction (B) | 9,5 mm |
Longueur des mâchoires d'extraction (C) | 22 mm |
Diamètre d'axe (G) | 26 mm |
Longueur d'axe (D) | 70 mm |
Longueur (E) | 110 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!