Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Extracteur d'écrou 1/2 pouce, JAW

Douille extracteur de vis et écrous 1/2 pouce JAW
DOUILLE 12MM COFFRET EXTRACTEUR ECROU

Art. N° 096513 912
EAN 4045989314096

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Profil spiralé conique


  • 6 flux abrasifs permettent une préhension robuste, même sur les éléments de fixation complètement vissés

  • Conçu en acier au chrome-molybdène

  • Entraînement carré ½ pouce
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux de réparation ou de désassemblage au sein de tous les ateliers automobiles (véhicules de tourisme et utilitaires), de serrurerie, de travaux des métaux, etc.

Empreinte

1/2 pouce

Empreinte

12 mm

Longueur (L1)

34 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

18 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

22 mm

Finition

Phosphaté

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cliquet réversible 1/2 pouce

CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2

ZEBRA
Levier inverseur
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
Coffret d’extracteurs de vis 1/2 pouce, 14 pièces

COFFRET EXTRACTEUR ECROUS, VIS

Pour extraire les vis et les boulons