Extracteur d'écrou 1/2 pouce, JAW
Douille extracteur de vis et écrous 1/2 pouce JAW
DOUILLE 16MM COFFRET EXTRACTEUR ECROU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profil spiralé conique
- 6 flux abrasifs permettent une préhension robuste, même sur les éléments de fixation complètement vissés
- Conçu en acier au chrome-molybdène
- Entraînement carré ½ pouce
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de réparation ou de désassemblage au sein de tous les ateliers automobiles (véhicules de tourisme et utilitaires), de serrurerie, de travaux des métaux, etc.
Empreinte | 1/2 pouce |
Empreinte | 16 mm |
Longueur (L1) | 34 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 25 mm |
Finition | Phosphaté |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!