Extracteur de cosses
Extracteur de cosses rondes Zebra
OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, CONNECTEUR CYL
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les extracteurs de cosses Zebra d'origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus haute qualité. Ceci permet d'éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d'avoir à gérer le temps d'immobilisation ainsi que les frais associés.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur d'enfichage | 4 mm |
Modèle de contact | Prises |
Diamètre externe de douille | 5,8 mm |
Diamètre intérieur de douille | 5,3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!