Extracteur de cosses
Extracteur pour cosse et boîter à 1 ergot
OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, FICHE PLATE
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les extracteurs de cosses Zebra d'origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus haute qualité. Ceci permet d'éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d'avoir à gérer le temps d'immobilisation ainsi que les frais associés.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur d'enfichage | 1,6 mm |
Largeur de lame | 1 mm |
Modèle de contact | Contacts à pousser plats avec une languette d'arrêt (longueur de la lame de l'outil: env. 18mm) |