Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Extracteur de cosses

Extracteur pour cosse et boîter à 1 ergot
OUTIL DE DÉVERROUILLAGE, MQS, MICRO
ZEBRA

Art. N° 0713558201
EAN 4046778865898
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour connecteurs et boîtiers avec ergots de verrouillage
Indication

Les extracteurs de cosses Zebra d'origine sont développés en étroite collaboration avec les fabricants de connecteurs et conçus selon des normes de la plus haute qualité. Ceci permet d'éviter que les boîtiers, logements ou connecteurs ne soient endommagés et d'avoir à gérer le temps d'immobilisation ainsi que les frais associés.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur d'enfichage

0,63 mm
1,6 mm

Largeur de lame

0,7 mm

Modèle de contact

MQS / Micro - Timer I et ABS - boîtier