Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Extracteur de vis

Extracteur de vis
EXTRACTEUR DE VIS 3-6

Art. N° 0695347940
EAN 4011231605243

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Percer un trou dans la pièce à retirer, comme illustré dans le tableau, et visser l'extracteur dans le sens antihoraire. Continuer à serrer pour dévisser la pièce cassée sans endommager le filetage.

Convient pour vis

1/8 pouce - 1/4pouce
M3 - M6

Longueur

50 mm

Diamètre de foret

1,8 mm

Taille

1

Matière

Acier au chrome vanadium