Extracteur externe, deux bras, réglable
Extracteur à 2 bras articulés simples
EXTRACTEUR, 2 BRAS, 250MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Possibilité de réglage à différentes profondeurs de serrage
Adapté à la dépose des disques et des engrenages montés sur les axes longs
Sous la charge, les pieds se fixent encore plus fermement à mesure que la force de traction est appliquée
Un principe qui sécurise d'autant plus le processus d'extraction
Traverse et crochets forgés par trempage
Axe nitrocarburé au gaz
Pieds fraisés avec précision
Les pièces extraites sont agrippées en douceur et de façon sécurisée.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage extérieure (A) | 250 mm |
Profondeur de serrage (B) | 260 mm |
Longueur d'axe | 250 mm |
Nombre de bras | 2 PCS |
Longueur d'embout à crochet (E) | 18 mm |
Épaisseur d'embout à crochet (F) | 3,5 mm |
Largeur du crochet (D) | 32 mm |
Dimension de filetage | G 1/2pouce |
Force d'extraction max. (t max) | 8 t |