Extracteur, trois bras, crochet double
Extracteur à 3 bras articulés doubles
EXTRACTEUR, 3 BRAS, 160MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plus la force d'arrachement est importante, plus les bras d'extraction sont serrés.
Un principe qui sécurise d'autant plus le processus d'extraction.
Bras réversible suivant l'application.
Griffes larges pour une dépose sécurisée et extrémités étroites pour les applications dans des espaces réduits.
Les griffes larges sont dotées d'une fente de 8 mm de large
Les flasques ou les roulements peuvent également être déposés avec les vis M8.
Traverse et bras estampés
Broche nitrocarburée au gaz
Les pieds fraisés saisissent délicatement et fermement les pièces extraites par derrière.
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de serrage extérieure (A) | 160 mm |
Profondeur de serrage (B) | 130 mm |
Longueur d'axe | 170 mm |
Nombre de bras | 3 PCS |
Largeur du crochet (extrémité étroite) (D1) | 20 mm |
Largeur de crochet (extrémité large) (D2) | 24 mm |
Longueur d'embout à crochet (E) | 13 mm |
Épaisseur d'embout à crochet (F) | 3 mm |
Force d'extraction max. (t max) | 7,5 t |
Dimension de filetage | M18 x 1,5 |