Extracteur, trois bras, crochet double
Extracteur à trois bras et double crochet
EXTRACTEUR, 3 BRAS, 90MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plus la force d'arrachement est importante, plus les bras d'extraction sont serrés.
Un principe qui sécurise d'autant plus le processus d'extraction.
Les extrémités du crochet réversible peuvent être adaptées à l'application.
Extrémités de crochet larges pour une dépose sécurisée et extrémités étroites pour les applications dans des espaces encombrés.
Les extrémités à crochet large sont dotées d'une fente de 8 mm de large
Les disques ou les pignons peuvent également être déposés avec les vis M8.
Traverse et crochets forgés par trempage
Axe nitrocarburé au gaz
Les pieds fraisés avec précision vont se loger de façon fiable et en douceur derrière les pièces extraites.
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage extérieure (A) | 90 mm |
Profondeur de serrage (B) | 80 mm |
Longueur d'axe | 125 mm |
Nombre de bras | 3 PCS |
Largeur du crochet (extrémité étroite) (D1) | 10 mm |
Largeur de crochet (extrémité large) (D2) | 17 mm |
Longueur d'embout à crochet (E) | 7 mm |
Épaisseur d'embout à crochet (F) | 2 mm |
Force d'extraction max. (t max) | 3 t |
Dimension de filetage | M14 x 1,5 |