Fer à souder électrique Avec pointe en cuivre nickelé et fiche à contact de protection pour travaux de soudage fins
Fer à souder électrique, 15 W/30 W
FER À SOUDER-220V-15W
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
- 15 watts : Microélectronique, cartes de circuit imprimé
- 30 watts : Electronique, modélisme, ingénierie radio/télécommunications
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance | 15 W |
Température de la pointe de brasage | 370 °C |
Temps de chauffe | 1.5 min |
Poids du produit (par pièce) | 290 g |
Matière de la poignée | Plastique |
Longueur de câble | 1,5 m |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!