Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ferme-porte WTS 10 EN 1154

Ferme-porte WTS 10 à bras compas
FERME PORTE EN 1154 FORCE 3

Art. N° 0689001001

-,--

Ferme-porte WTS 10 EN 1154

Art. N° 0689001001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ferme-porte à bras compas
  • Force de 2 / 3 / 4 pour des portes jusqu'à 80 kg (largeur de porte maximum 1100 mm)

  • Dimensions : 220 x 105 x 60 mm

  • Force réglable par positionnement sur le vantail

  • Réversible droite / gauche : optimisation du stock

  • Vitesse de fermeture réglable par position

  • A-coup final réglable par vis

  • Coloris argent

  • Fourni avec visserie complète et gabarit de pose

Certifié EN 1154 : coupe-feu


Conforme norme PMR


EN 1154

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationS'utilise principalement pour les portes intérieures

Vers DIN

DIN R/L

Couleur

Couleur alu

Taille de ferme-portes min./max.

3-3

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques