Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ferme-porte WTS 51

Ferme-porte WTS 51 à bras glissière
FERME-PORTE WTS 51 ARGENT OPP. PAUM.

Art. N° 0689001751

-,--

Ferme-porte WTS 51

Art. N° 0689001751

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu

Description :


  • Positionnable : côté ou opposé paumelle

  • A-coup final réglable

  • Vitesse de fermeture réglable

  • Freinage à l’ouverture réglable

  • Coloris : argent, blanc, noir

  • Angle d’ouverture 180°

Force 1 - 4


  • Force de fermeture réglable

  • Largeur des portes maximum : 1100 mm

  • Dimensions : longueur 265mm / profondeur 46mm / hauteur 61mm

  • Pour des portes jusqu'à 80 kg

Réversible droite/gauche


  • Optimise le stock

Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement


  • Facilite la pose

  • Standard de livraison : force 3
IndicationFrein à l'ouverture hors service en montage sur dormant côté opposé aux paumelles.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Domaine d'application

S'utilise principalement dans l'installation de portes

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques