Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ferrure pour abattant Kinvaro T 71

Ferrure d'abattant Kinvaro T 71
KINVARO T-71
GRASS

Art. N° F151147696
EAN 4050641918123

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec amortissement réglable intégré
  • Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut

  • Pose facilitée

  • L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions

  • D'autres unités peuvent être installées au-dessus

  • Le montage de la façade s'effectue facilement et sans outils

  • Réglage 3D direct des façades

  • Sans entretien


Applications multiples pour abattants de grandes et très grandes dimensions


  • Largeur de rabat : 300-1 200 mm

  • Hauteur du rabat : 300-600 mm

  • Force du ressort adaptée à une large gamme d'applications, allant des petits abattants légers en bois naturel jusqu'aux séries lourdes.

  • Pour différents poids et matériaux d'abattant tels que le bois, le MDF, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois.


Ouverture très facile grâce à un mécanisme d'ouverture assisté par ressort.


  • Abattants faciles à ouvrir et à fermer

  • Peu d'efforts nécessaires

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour hauteur de corps min./max.

300-600 mm

Convient pour poids de rabat min./max. poignée comprise

1,4-8,5 kg

Profondeur d'installation minimum

147 mm

Angle d'ouverture

110 Degré