Carrousel coulissant pour meuble d'angle VS COR Wheel Avec base semi-circulaire 2/4
Carrousel pour meuble d'angle VS COR Wheel 1/2
SET VS COR WHE 1 SET 2 PL 2/4 K1200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réversible pour une utilisation sur le côté gauche ou droit
Plateaux indépendants
L'étagère inférieure sort automatiquement lorsque la porte s'ouvre
- Accès parfait
- Entretien facile
Plateaux avec rebord en fil acier chromé extra-brillant ø 7 mm
Aspect attrayant
Etagère bout-à-bout, blanche, épaisseur 16 mm
- Grand compartiment de rangement
- Utilisation maximale de l'espace de rangement dans un meuble d'angle
L'étagère supérieure peut être installée à plusieurs hauteurs
- Optimisation de l'espace
- Hauteur réglable même après la pose
Montage facile
La colonne se verrouille en place de manière simple sur le montant central
Montage ultérieur possible
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 1000mm |
Hauteur d'installation min. | 510 mm |
Matière | Acier / bois |
Finition | Chromé |
Couleur de la base | Blanc |
Nombre d'étagères | 2 PCS |
Capacité de charge | 15 kg |
Rayon partie inférieure de plateau | 425 mm |
Diamètre | 850 mm |