Feu Led 3 fonctions 12/24V
Feu LED rond 3 fonctions + catadioptre triangle
FEU LED ROND 3 FONCT AV CATA 12-24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception ultraplate (19 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Rond |
Nombre de chambres | 3 PCS |
Montage | Gauche |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1,75 m |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Fonctions | Clignotant, feu de frein, feu arrière |
Puissance | 3.7 W |
Puissance de seconde bobine spiralée | 3.7 W |
Diamètre | 150 mm |
Profondeur | 19 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 6K9K |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!