Feu à 7 chambres, 24 V
Feu arrière 7 chambres pour DAF CF et XF
LANTERNE TYPE LC7 DAF DOUG SANS EP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage inclus : 2 x M8
Feu arrière double fonction
Connexion :
Connecteur compact DAF au dos
Ampoules non incluses
Testé ADR
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser avec des alimentations électriques embarquées de 24 V
Fonctions :
- Clignotant, feu stop, feu arrière
- Feu de recul
- Feu antibrouillard arrière
- Feu de contour
- Réflecteur
- Feu de gabarit
- Module LED autorisé
- Eclairage de plaque d'immatriculation uniquement avec la référence 081246 716
Nombre de chambres | 7 PCS |
Largeur | 465 mm |
Profondeur | 83 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!