Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Feu de contour LED 12V/24V

Feu d'encombrement à LED
FEU GABARIT LED SEMELLE 12-24V

Art. N° 081242 341
EAN 4050642969445

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Universel avec porte-pendule flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Avec porte-pendule flexible

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Rouge / blanc

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

1,75 m

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Puissance

1.5 W

Longueur

110 mm

Largeur

41 mm

Hauteur

45 mm

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Marque d'homologation

ADR
ECE

Indice de protection IP

IP 68