Feu de gabarit rouge/blanc semelle flexible
Feu de position type ML rouge/blanc
FEU DE POS.LATERAL SUSPENSION SOUPLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sans raccord d'ampoule
Fiches de données de sécurité(X)
Pour montage vertical
Design | Avec porte-pendule flexible |
Type d'éclairage | Ampoule |
Couleur de lumière | Rouge / blanc |
Raccordement de câble | Passe-fil |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Puissance | 5 W |
Longueur | 131 mm |
Largeur | 48 mm |
Marque d'homologation | ECE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!