Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Feu de position à Led V3

Feu de position à LED V3 rouge
FEU POSITION A LED V3 ROUGE

Art. N° 081242 450
EAN 4045989859290

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Universel
  • Design compact

  • 100 % imperméable grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT
Indication

La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Couleur de lumière

Rouge

Raccordement de câble

Raccord 90° HOTMELT

Longueur de câble

0,5 m

Tension nominale

24 V/DC

Puissance

0.8 W

Longueur

95 mm

Largeur

31 mm

Marque d'homologation

ADR
ECE

Indice de protection IP

IP 68

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Semelle à suspendre pour feu V3

SUPPORT A SUSPENDRE POUR LED V3

Pour feux de contour, arrière, position et gabarit
x 4 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit :
Câble électrique, câble rond (conduite flexible) FLRYY

CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 2X0,75

Produits emballés
x 50 m