Feu de position à led V3 blanc
Feu de position à LED V3 blanc
FEU POSITION A LED V3 BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Design compact
- 100 % imperméable grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT
La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Blanc |
Raccordement de câble | Raccord 90° HOTMELT |
Longueur de câble | 0,5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Puissance | 0.8 W |
Longueur | 95 mm |
Largeur | 31 mm |
Marque d'homologation | ADR |
Indice de protection IP | IP 68 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!