Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Feu de position latéral orange à leds

Feu de position connecteur 2 sorties en T
FEU POS LAT LED ORANGE CONNEC EN T

Art. N° 081242 881

-,--

Feu de position latéral orange à leds

Art. N° 081242 881

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Universel

100 % étanche grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT


La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.



Modèle de trous universel sur support d'angle


Montage facile

Version

Avec équerre

Type de lampe

LED

Couleur de lumière

Orange

Raccordement de câble

Raccord en T HOTMELT

Longueur de câble

0,2 m

Tension nominale

24 V/CC

Fonctions

Feu de position latéral

Puissance nominale

0.8 W

Longueur

95,7 mm

Largeur

30,7 mm

Hauteur

30,7 mm

Distance de trou

70 mm

Marque d'homologation

ADR
ECE

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques