Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Feuillard Inox pour collier de serrage

Feuillard Inox pour collier de serrage
FEUILLARD 19 MM BOBINE 30 METRES 0.7

Art. N° 0529019030
EAN 4058794659399

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour fixer de façon définitive tous types de panneaux sur des supports non conventionnels (candélabres, piliers)
  • En Inox A2

  • Rouleaux de 30 mètres

Dévidoir en plastique


  • Permet de dérouler aisément le feuillard

  • Permet d'utiliser plusieurs fois le feuillard
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable spécial

Largeur

19 mm

Longueur

30 m

Épaisseur du matériau

0,7 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince de serrage pour collier en feuillard

OUTIL DE TENSION ET DE COUPE

Outil forgé pouvant exercer une force de traction de 10 kN max. sur les bandes perforées.
x 1 pcs
Boucle de fermeture

BOUCLE DE SERRAGE LARGEUR 19 MM

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques