Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fiche 16 A

Prise de sécurité en caoutchouc
FICHE MALE 16A/250V

Art. N° 0969300205
EAN 4045989078141
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour brancher des appareils électriques et des rallonges dans une prise

Fiche de fixation en caoutchouc et fiche à contact de protection.


Fiche adaptée pour un usage en extérieur ou en intérieur



La fiche à contact de protection est protégée contre les projections d'eau


  • IP44


La fiche à monter peut être utilisée pour remplacer la fiche d'un cordon d'appareil électrique ou d'une rallonge

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 44

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques