Fil de coupe En forme d'étoile
Fil de coupe, en forme d'étoile
FIL DE DEBROUSS ETOILE DIAM 2.4 MM L120M
Art. N°
6013011
EAN 4046777354393
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le fil en nylon est très résistant à la casse dans la transition vers l'œillet, la fusion des fils est largement évitée
- La forme en étoile permet une coupe rapide, nette et professionnelle
- Extrêmement résistant aux frictions et à l'effilochage
- Les fils de coupe sont adaptés pour une utilisation sur toutes les débroussailleuses et tous les coupe-bordures
Indication
Toujours stocker les fils de coupe dans un endroit sec et à l'abri de la lumière !
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 2,4 mm |
Longueur de rouleau | 120 m |
Couleur | Jaune |