Fil de découpe pare-brise
Fil de coupe pour pare-brise
OUTIL POUR ENLEVER DES FENÊTRES 25M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fibres haute technologie pour force de résistance à la traction très élevée
Fil de découpe extrêmement résistant, pour une utilisation dans des coins serrés et en présence d'écarts particulièrement étroits
Risque minime d'endommagement de la peinture et de l'habitacle
Sa section ronde fait que les blessures par coupure sont extrêmement rares.
Réutilisable et flexible
- Utilisable 2 à 4 fois
- En cas de rupture du fil, celui-ci peut être noué pour pouvoir continuer les travaux
La force de résistance à la traction est spécifiée dans ce cas en N ; pour les fils de coupe, elle est indiquée en N/mm². Un fil de coupe carré, affichant une section transversale de 0,6 x 0,6 mm et une force de 2 000 N/mm², correspond à une résistance à la traction d'environ 720 N.
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Rouleau |
Force de résistance min. | 1800 N |
Longueur | 25 m |
Couleur | Rouge |
Matière | Polyéthylène - PE |
Épaisseur de cordon | 0,85 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!