Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fil pour débroussailleuse

Fil carré pour débrousailleuse
FIL DE DEBROUSS CARRE ALU DIAM4MM L120M

Art. N° 6013018
EAN 4046777354461

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

2 types de fils permettant de couvrir toutes les applications

Bonne résistance, rigidité et ténacité


  • Pouvoir de coupe élevé

Souplesse du fil


  • Absorption des chocs sans casser

  • Fils compatibles avec toutes les machines communément utilisée

Conditionnement :


  • En bobine de 120 m ou en sachet de 20 pcs de 38 cm selon la référence
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Profil carré : plus solide et plus résistant que le fil étoilé, il résiste mieux aux chocs et dispose d’une meilleure qualité de coupe grâce à ses angles effilés


A utiliser pour les gros travaux de débroussaillage avec une végétation dense



Profil carré alumine : Encore plus résistant que le fil carré, grâce à l’ajout de fines particules d’aluminium


A utiliser pour les coupes de végétations très denses, en sous-bois ou travaux en bordures de trottoir

Diamètre

4 mm

Longueur de rouleau

120 m

Couleur

Noir

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques