Filet pour remorque Avec cordon de bordure renforcé
Filet pour remorque
FILET POUR BENNE 2,7 X 3,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Testé par Dekra
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 3,5 m |
Longueur | 2,7 m |
Matière | Polypropylène - PP |
Épaisseur de cordon sur le bord | 8 mm |
Couleur | Noir |
Largeur de maillage | 100x100mm |
Épaisseur de cordon | 6 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!