Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

Filière ronde extensible pas fin
FER DE COUPE DE FILET HSS, M8

Art. N° 06528
EAN 4011231540766

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Coupe à deux côtés


  • Peut être utilisé des deux côtés

  • Découpe des filetages en une fois

  • Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe


Forte rétention sur les bords

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Peut être utilisé des deux côtés. Lors de la coupe, une quantité suffisante d'huile de coupe doit être ajoutée. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage métrique

Forme

B

Classe de tolérance

6g

Type de filetage x diamètre nominal

M8

Pas

1,25 mm

Diamètre extérieur

25 mm

Hauteur

9 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-filière DIN EN 22568 Performance

PORTE FILIERE EN 22568 PERFORM 25X9

ZEBRA
Porte-filière Performance en zamak pour le montage de filières rondes conformément aux normes DIN EN 22568 et DIN EN 24231 et aux normes d'usine, avec nouveau corps renforcé et poignées en acier à revêtement noir pour les charges très élevées.
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
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures