Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

Filière ronde extensible pas fin
FILIERE RONDE EXT AR 50,8 18X250

Art. N° 0652318
EAN 4045989871155

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Coupe à deux côtés


  • Peut être utilisé des deux côtés

  • Découpe des filetages en une fois

  • Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe


Forte rétention sur les bords

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Peut être utilisé des deux côtés. Lors de la coupe, une quantité suffisante d'huile de coupe doit être ajoutée. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage métrique

Forme

B

Classe de tolérance

6g

Type de filetage x diamètre nominal

M18

Pas

2,50 mm

Diamètre extérieur

50,8 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques