Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO
Filière filetée HSS DIN 13-1
Art. N° 06522
EAN 4052713958877
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coupe à deux côtés
- Utilisation possible des deux côtés
- Les filetages peuvent être coupés en un seul processus
- Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans le sens de coupe
Forte rétention sur les bords
Fiches de données de sécurité(X)
La filière est placée sur le porte-filière à la hauteur de la vis centrale. Les vis sont serrées avec un tournevis. La filière est placée verticalement sur la pièce. Utilisable des deux côtés. Lors de la coupe, une quantité suffisante d'huile de coupe doit être ajoutée. Après deux tours, la coupe peut être interrompue par un bref retour en arrière.
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Finition | Brut |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme | B |
Classe de tolérance | 6g |
Type de filetage x diamètre nominal | M2 |
Pas | 0,4 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Hauteur | 5 mm |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!