Film d'étanchéité qualité vierge
Film d'étanchéité qualité vierge
FILM POLYETHYLENE 200ΜM (3X56M)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme au DTU de mars 2005 repris par la norme AFNOR NF P11-213
- Rouleaux de moins de 30 kg (conforme aux recommandations de la CPAM)
- Matières 100% vierges
- Meilleure résistance que les films recyclés
Certifié étanche par le CSTB (marquage CE)
Procès verbal d'essai du Laboratoire National d'Essais (LNE) pour la perméabilité à la vapeur d'eau
NF T54-101
NF EN 13984
Fiches de données de sécurité(X)
Les films 150 et 200 microns en polyéthylène vierge sont utilisés en application sous-dallage et chaque fois qu'il est nécessaire d'avoir une résistance et une transparence. Ils sont certifiés étanches par le CSTB ce qui leur donne droit au marquage CE, obligatoire pour tous les films d’étanchéité depuis octobre 2006
Couleur | Transparent laiteux (film de protection) |
Largeur | 3 m |
Longueur | 56 m |
Matière | Polyéthylène - PE |
Résistance à | Eau |
Épaisseur | 200 µm |