Film de masquage Mask Light
Film de protection carrosserie Mask Light
WURTH MASK LIGHT100M X 6M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente adhérence sur peinture
Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.
La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe
Bonnes propriétés de découpe
Densité de micropores
Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture).
Chargé en électricité statique
Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout emprisonnement de la poussière.
Lors de l'utilisation du produit Würth Mask Light, s'assurer que la surface à masquer est complètement sèche. Ne pas appliquer Würth Mask Light sur des surfaces humides.
L'extérieur du film possède une impression Würth. Le film ne doit pas être exposé aux rayons UV.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Würth Mask Light est un film de protection léger, de couleur claire/transparent et adhésif sur la peinture, permettant de protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes pendant les travaux de peinture.
Masquer les bords de la surface à peindre avec du ruban de masquage Zebra. Couvrir l'ensemble du véhicule de Würth Mask Light (face du film imprimée vers l'extérieur). Découper le film dans la zone à peindre à l'aide d'un couteau pour film (suivre le ruban adhésif avec la découpe), puis fixer le film sur le ruban appliqué au préalable avec le ruban de masquage. En cas d'intervention sur des portes, il est également possible de dissimuler tout excédent de film derrière la porte.
Design | Usure des rouleaux |
Longueur | 100000 mm |
Largeur | 6000 mm |
Épaisseur de film | 9 µm |
Résistance thermique max. | 105 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!