Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Film de protection/chantier

Film de protection/chantier
VISQUEEN

Art. N° 0993818200
EAN 4052703302192

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Film en LDPE robuste, imperméable, résistant aux déchirures pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et les installations qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture.

  • Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et les installations qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture. Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Matière

Polyéthylène faible densité

Longueur

50 m

Largeur

4 m

Type de film

200

Tolérance d'épaisseur du matériau

26 %

Zone

200 m²

Poids du revêtement par m²

110 g

Densité

0,92 g/cm³

Design

Opaque

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Résistance thermique max.

60 °C

Résistant à la déchirure

Oui

Allongement à la rupture

450 %

Allongement diagonal à la rupture

500 %

Résistance aux impacts min. à 1 µm (résistance à la perforation)

1 g

Résistance aux UV

Non

Couleur

Noir

Nombre de roues par palette

39 PCS

Épaisseur de film

120 µm