Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Film de protection standard

Film de protection pour chantier standard
FILM DE PROTECTION 3X25 M - 40 MICRONS

Art. N° 0992410104
EAN 4045989874354

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

A base de polyéthylène recyclé
  • Parfait pour une protection intérieure temporaire des murs, sols ou autres mobiliers contre les salissures et des projections

  • Produit souple et multi-usage

  • A base de polyéthylène recyclé pour une préservation des ressources

  • Présentation en rouleaux de 3 ou 6 mètres de largeur

  • Teinte variable selon les approvisionnements
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la protection des sols, murs, mobilier

Longueur

25 m

Largeur

3 m

Zone

75 m²

Épaisseur de film

40 µm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques