Film de protection standard
Film de protection pour chantier standard
FILM DE PROTECTION 3X82 M - 55 MICRONS
Art. N°
0992410105
EAN 4045989874316
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A base de polyéthylène recyclé
- Parfait pour une protection intérieure temporaire des murs, sols ou autres mobiliers contre les salissures et des projections
- Produit souple et multi-usage
- A base de polyéthylène recyclé pour une préservation des ressources
- Présentation en rouleaux de 3 ou 6 mètres de largeur
- Teinte variable selon les approvisionnements
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour la protection des sols, murs, mobilier
Longueur | 82 m |
Largeur | 3 m |
Zone | 246 m² |
Épaisseur de film | 55 µm |