Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filtre à gaz A2 Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

Filtre à gaz A2 protection respiratoire série 175
FILTRE A2 P/ HM175

Art. N° 0899175010
EAN 4056807753133

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Fixation facile des filtres par un système de raccord à baïonnette

  • Compatible avec les masques partiels et les masque intégraux de la série 175

  • Répartition optimale du poids

  • Extension possible en filtre combiné A2 P2R en utilisant un tampon filtre
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).

Mode d'emploi

Installer les filtres selon les marquages et tourner vers le bas au maximum.

Classe du filtre

A2

Protection contre

Vapeurs et gaz organiques (point d'ébullition supérieur à 65°C)

Type d'applications

Peinture au pistolet
Application de solvants

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Demi masque HM 175

MASQUE PARTIEL HM 175

Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
x 1 pcs
Masque complet VM 175

MASQUE COMPLET VM175

Ajustement fiable et sécurisé, pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, couplé à une vision optimale.
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
Tampon de préfiltre à particules P2 R Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

PREFILTRE P2 P/ HM175

A combiner avec les filtres A2 et ABEK1
x 20 pcs
Support de préfiltre Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

PRE FILRE GAZ P/ HM175

A combiner avec les filtres A2 et ABEK1
x 20 pcs