Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Filtre combiné A2P3 RD Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175

Filtre combiné A2P3 RD pour protection série 175
FILTRE COMBI A2P3

Art. N° 0899175011
EAN 4056807753171

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Fixation facile des filtres par un système de raccord à baïonnette

  • Compatible avec les masques partiels et les masque intégraux de la série 175

  • Répartition optimale du poids
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).

Mode d'emploi

Positionner les filtres sur les repères et tourner vers le bas pour verrouiller

Classe du filtre

A2-P3 RD

Protection contre

Vapeurs et gaz organiques (point d'ébullition supérieur à 65°C)

Type d'applications

Peinture au pistolet
Application de solvants

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Demi masque HM 175

MASQUE PARTIEL HM 175

Ajustement sécurisé et optimal pour un maximum de confort
x 1 pcs
Masque complet VM 175

MASQUE COMPLET VM175

Ajustement fiable et sécurisé, pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, couplé à une vision optimale.