Fixation à profilé creux BoxBolt®
Fixation pour profilé creux BoxBolt acier zingué
FIXPROFCREUX-BQ1Z06-(5-29)-ZN-M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les propriétés mécaniques des vis correspondent à la classe de résistance 70 conformément à la norme DIN EN ISO 898-1.
Ne jamais dépasser les charges utiles maximales indiquées. Avant la mise en œuvre, toujours vérifier que la structure-support peut reprendre les charges appliquées.
ETA 15/0768
BoxBolt® est une marque déposée d'Access Technologies Limited, GB.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation sur profilés creux ou autres éléments difficiles d'accès. Ce rivet est idéal pour des applications où le support d'ancrage n'est accessible que d'un seul côté.
L'expansion du rivet se fait par serrage de la vis, en faisant remonter le cône d'expansion dans le corps du rivet. Appliquer le couple de serrage à l'aide d'une clé dynamométrique. La fixation pour profilé creux est homologuée pour un usage unique !
Nous recommandons d'utiliser l'outil spécial BoxSokTM pour l'installation.
Type de filetage x diamètre nominal | M6 |
Longueur de vis (l) | 45 mm |
Surplat (S) | 10mm |
Largeur au niveau des méplats, manchon (SHü) | 18 mm |
Diamètre de douille (dHÜ) | 10,5 mm |
Épaisseur de collerette (kHü) | 5,4 mm |
Longueur de douille (lHü) | 35 mm |
Longueur de serrage min./max. (lk) | 5-29 mm |
Diamètre nominal de foret | 11 mm |
Couple de serrage | 13 Nm |
Entraxe min. (A) | 30 mm |
Distance au bord min. (B) | 11 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |