Fixation acier pour panneaux de signalisation
Montage en acier pour poteau en aluminium
FIXATION ACIER POUR PAN. ALU. SF 80X40
Art. N°
0899373571
EAN 4046777757736
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la fixation des panneaux routiers sur des poteaux
Nos brides pour la fixation des panneaux routiers sur des poteaux à section carrée, rectangulaire ou tubulaire, sont en acier.
Faciles à positionner et à boulonner, ces brides assurent une très bonne tenue des panneaux sur leurs supports.
Ces brides ont deux déclinaisons :
Faciles à positionner et à boulonner, ces brides assurent une très bonne tenue des panneaux sur leurs supports.
Ces brides ont deux déclinaisons :
- Simple fixation = 1 panneau
- Double fixation = 2 panneaux dos à dos
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 80 mm |
Épaisseur | 40 mm |
Design | Simple |