Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
VARIFIX<SUP>® </SUP>fixation rapide Systemfix - ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9 VARIFIX<SUP>® </SUP>fixation rapide Systemfix - ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/2SwhwDT4Cxk

VARIFIX<SUP>® </SUP>fixation rapide Systemfix - ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>fixation rapide Systemfix - ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9 - 2

VARIFIX® fixation rapide Systemfix

Fixation rapide VARIFIX Systemfix
ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9

Art. N° 0862102101
EAN 4050382115546

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36

Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour



Raccord verrouillé par friction avec le rail


Installation précise dans le rail de montage ; alignement possible dans le rail



Montage à une main possible


Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle



Pour tous les modèles Systemfix


Suspension optimale possible avec des tiges filetées pour les grandes longueurs

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation

Longueur (L)

27 mm

Largeur (B)

30 mm

Épaisseur du matériau (t1)

2,5 mm

Épaisseur (t2)

5 mm

Type de filetage x diamètre nominal (G)

M8

Convient pour rail de montage

26x18mm
26x26mm
28x28mm

Résistance thermique min./max.

-40 à 90 °C

Matière

Acier

Finition

Zingué

Poids

25 g

Matière du composant de connexion

POM - Polyoxyméthylène

Type de filetage (160)

Filetage métrique

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m