VARIFIX® fixation rapide Systemfix
Fixation rapide VARIFIX Systemfix
VARIFIX SYSTEMFIX M10 36/36
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail
Installation précise dans le rail de montage ; alignement possible dans le rail
Montage à une main possible
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Pour tous les modèles Systemfix
Suspension optimale possible avec des tiges filetées pour les grandes longueurs
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation
Longueur (L) | 34 mm |
Largeur (B) | 30 mm |
Épaisseur du matériau (t1) | 2,5 mm |
Épaisseur (t2) | 5 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (G) | M10 |
Convient pour rail de montage | 36x36mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 90 °C |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Poids | 33 g |
Matière du composant de connexion | POM - Polyoxyméthylène |
Type de filetage (160) | Filetage métrique |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!